詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614AC-4

品名 : 11x13mm/182mm フレアナットレンチ(15゚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 FW1113
サイズ(mm) 11×13 厚み(mm) 10×11
全長(mm) 182 重量(g) 115
ポイント数 6 材質 ニッケルクロムメッキ
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/20 00:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA605AA-3
  • 品番

    EA605AA-3

  • コメント

    仕様・価格確認下さい。

バリエーション一覧
EA614AC-1 8x10mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-2 10x11mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-3 10x12mm/154mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-4 11x13mm/182mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-5 12x14mm/182mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-6 14x17mm/213mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614AC-7 19x22mm/242mm フレアナットレンチ(15゚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA614AC-6です。
  • ※画像はEA614AC-6です。
  • メッキの種類
  • ※画像はEA614AC-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top