詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-110

品名 : 11/32" 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MS2-11/32
サイズ(インチ) 11/32” 厚み 4.5×6mm
全長 136mm 材質 工具鋼
重量 36g
12ポイント
15°タイプ
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 23:00現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA614B-105 7/32" 片目片口スパナ
EA614B-106 15/64" 片目片口スパナ
EA614B-107 1/4" 片目片口スパナ
EA614B-108 9/32" 片目片口スパナ
EA614B-109 5/16" 片目片口スパナ
EA614B-110 11/32" 片目片口スパナ
EA614B-111 3/8" 片目片口スパナ
EA614B-112 7/16" 片目片口スパナ
EA614B-113 1/2" 片目片口スパナ
EA614B-114 9/16" 片目片口スパナ
EA614B-116 5/8" 片目片口スパナ
EA614B-117 11/16" 片目片口スパナ
EA614B-118 3/4" 片目片口スパナ
EA614B-120 13/16" 片目片口スパナ
EA614B-121 7/8" 片目片口スパナ
EA614B-122 15/16" 片目片口スパナ
EA614B-123 1" 片目片口スパナ
EA614B-124 1-1/16" 片目片口スパナ
EA614B-125 1-1/8" 片目片口スパナ
EA614B-127 1-1/4" 片目片口スパナ
EA614B-128 1-5/16" 片目片口スパナ
EA614B-129 1-3/8" 片目片口スパナ
EA614B-130 1-7/16" 片目片口スパナ
EA614B-131 1-1/2" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:11/32   D1:19.5㎜   D2:14.4㎜\nT1:4.5㎜   T2:6㎜   L:136.1㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top