詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-14

品名 : 14mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MS2-14
サイズ 14mm 厚み 6×9.5mm
全長 190mm 材質 工具鋼
重量 98g
12ポイント
15°タイプ
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 09:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA614B-5.5 5.5mm 片目片口スパナ
EA614B-6 6.0mm 片目片口スパナ
EA614B-7 7.0mm 片目片口スパナ
EA614B-8 8.0mm 片目片口スパナ
EA614B-9 9.0mm 片目片口スパナ
EA614B-10 10mm 片目片口スパナ
EA614B-11 11mm 片目片口スパナ
EA614B-12 12mm 片目片口スパナ
EA614B-13 13mm 片目片口スパナ
EA614B-14 14mm 片目片口スパナ
EA614B-15 15mm 片目片口スパナ
EA614B-16 16mm 片目片口スパナ
EA614B-17 17mm 片目片口スパナ
EA614B-18 18mm 片目片口スパナ
EA614B-19 19mm 片目片口スパナ
EA614B-20 20mm 片目片口スパナ
EA614B-21 21mm 片目片口スパナ
EA614B-22 22mm 片目片口スパナ
EA614B-23 23mm 片目片口スパナ
EA614B-24 24mm 片目片口スパナ
EA614B-25 25mm 片目片口スパナ
EA614B-26 26mm 片目片口スパナ
EA614B-27 27mm 片目片口スパナ
EA614B-28 28mm 片目片口スパナ
EA614B-29 29mm 片目片口スパナ
EA614B-30 30mm 片目片口スパナ
EA614B-31 31mm 片目片口スパナ
EA614B-32 32mm 片目片口スパナ
EA614B-33 33mm 片目片口スパナ
EA614B-34 34mm 片目片口スパナ
EA614B-35A 35mm 片目片口スパナ
EA614B-36 36mm 片目片口スパナ
EA614B-38A 38mm 片目片口スパナ
EA614B-41 41mm 片目片口スパナ
EA614B-46 46mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:14mm   D1:29.5mm   D2:20.6mm\nT1:6mm   T2:9.5mm   L:190mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top