詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614B-4.5

品名 : 4.5mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MS2-045
サイズ S:4.5mm、D1:10mm、D2:9mm、
T1:3mm、T2:4mm、L:85mm
厚み(mm) 3×4
全長(mm) 85 重量(g) 10
材質 工具鋼
6ポイント
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/05/03 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ
バリエーション一覧
EA614B-3.2 3.2mm 片目片口スパナ
EA614B-4 4 mm 片目片口スパナ
EA614B-4.5 4.5mm 片目片口スパナ
EA614B-5 5 mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
詳細はエスコ寸法図を参照下さい。
  • 詳細はエスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top