品番 : EA614CC
品名 : 7本組 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30707 |
---|---|---|---|
サイズ | 7・8・9・10・11・12・13mm (7本組) |
全長 | 134~178mm |
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
ミラー仕上げ | |||
布袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA614CC 7本組 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) |
EA614CD 9本組 片目片口スパナ(光沢仕上・インチサイズ) |