詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614CM

品名 : 9本組 ミラクルレンチ(インチ・ミリサイズ兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

8×5/16”・10×3/8”・12×15/32”・13×1/2”・14×9/16”・ 17×11/16”・19×3/4”・20&21×13/16”・22&23×7/8”
全長 103~265mm
6ポイント
15°タイプ
材質 クロムバナジウム鋼
ミリ、インチサイズ両用レンチ
独特の先端形状により、すり減ったボルト・ナットでも回せます。
布袋入
追加説明
カタログ価格

12,350 (税抜)/ 13,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA614CB
  • 品番

    EA614CB

  • コメント

    先端形状、長さが異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top