品番 : EA614DA-5.5
品名 : 5.5mmコンビネーションギアレンチ
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34205 |
---|---|---|---|
対辺 | 5.5mm | 全長 | 125mm |
厚み | 5.3×6.7mm | 重量(g) | 29 |
ラチェットギア数 | 60 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
12ポイント | |||
ミラー仕上げ | |||
めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。 | |||
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。 | |||
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 | |||
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。 | |||
サイズ | ●サイズ(mm):5.5●全長(mm):125●スパナ部幅(B;mm):15.2●メガネ部幅(D;mm):17.6●スパナ部厚み(A1;mm):5.3●メガネ部厚み(A2;mm):6.7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/04/30 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0425ページ |