品番 : EA614H-174
品名 : 1- 3/ 8" 片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-44 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1015 | サイズ(インチ) | 1.3/8 |
| 全長(mm) | 466 | 厚み(mm) | 13×20 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

