品番 : EA614H-5.5A
品名 : 5.5mm片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CS-5.5 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
サイズ(mm) | 5.5 | 全長(mm) | 88 |
重量 | 11g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/05/01 10:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)