詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LT-13

品名 : 13mm ギアレンチ(首振り・スタビー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 38113
対辺 13mm 全長 107mm
厚み 8.9×8.8mm 重量(g) 98
ラチェットギア数 72 材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ミラー仕上げ
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能
ヘッド部が180°稼動です。
細かい作業や狭い場所での低トルクの作業に
サイズ ●サイズ(mm):13●全長(mm):107●スパナ部幅(B;mm):29.9●メガネ部幅(D;mm):27.4●スパナ部厚み(A1;mm):8.9●メガネ部厚み(A2;mm):8.8
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA614LT-8 8mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
EA614LT-10 10mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
EA614LT-13 13mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
EA614LT-14 14mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
EA614LT-17 17mm ギアレンチ(首振り・スタビー)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top