詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SN-13A

品名 : 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 SMS-13
サイズ(mm) 13 厚み(mm) 6×8
全長(mm) 170 重量(g) 70
材質 析出硬化系ステンレス 用途 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。
12ポイント
15°タイプ
耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。
サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 04:22現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA614BS-13
  • 品番

    EA614BS-13

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA614SN-8A 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-12A 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-13A 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-14A 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-17A 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-19A 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-21A 21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-22A 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-24A 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top