品番 : EA614SS-3.2
品名 : 3.2mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 16-3.2 |
---|---|---|---|
サイズ | 3.2mm 全長(L;mm):75 スパナ部外径(b;mm):10 メガネ部外径(d;mm):6.6 スパナ部厚み(a1;mm):3 メガネ部厚み(a2;mm):3.2 |
重量(g) | 6 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
15°タイプ | |||
6ポイント | |||
精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ | |||
軽さと剛性感を両立するI型ボディー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 08:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0385ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA614SS-3.2 3.2mm 片目片口スパナ |
EA614SS-3.5 3.5mm 片目片口スパナ |
EA614SS-4 4.0mm 片目片口スパナ |
EA614SS-4.5 4.5mm 片目片口スパナ |
EA614SS-5 5.0mm 片目片口スパナ |