品番 : EA614SZ-17
品名 : 17mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 17-17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17mm | 寸法図サイズ | 全長(L;mm):229 スパナ部幅(b;mm):36.3 メガネ部幅(d;mm):30.5 スパナ部厚さ(a1;mm):7.9 スパナ部厚さ(a2;mm):10.0 |
| 重量 | 177g | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ | |||
| リバーシブルタイプ | |||
| クロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
