品番 : EA614WD-22
品名 : 13-16x16-19mm 両口クイックスパナ(ラチェット式)
ミリ・インチを問わずにワンタッチで口幅がアジャストします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020331 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | サイズ | 13~16mm(1/2”~5/8”)×16~19mm(5/8”~3/4”) |
| ヘッド厚み | 13~16mm:12.4mm、16~19mm:14mm | 全長 | 239.4mm |
| 重量 | 372g | ||
| ミリ・インチを問わずにワンタッチで口幅がアジャストします。 | |||
| 振り幅30°のラチェット機構によりスピーディーに作業できます。 | |||
| 13~19mmまでの六角ナット・六角ボルトの締付け作業に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/22 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0398ページ 0490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614WD-21 7-10x10-13mm 両口クイックスパナ(ラチェット式) |
| EA614WD-22 13-16x16-19mm 両口クイックスパナ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
