品番 : EA614WD-31
品名 : 2本組 両口クイックスパナ(ラチェット式)
ミリ・インチを問わずにワンタッチで口幅がアジャストします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020340 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | サイズ | ・7~10mm(1/4”~3/8”)×10~13mm(7/16”~1/2”) ・13~16mm(1/2”~5/8”)×16~19mm(5/8”~3/4”) |
| ヘッド厚み | ・7~10mm:8mm、10~13mm:10mm ・13~16mm:12.4mm、16~19mm:14mm |
全長 | ・161mm(7~10×10~13mm) ・239.4mm(13~16×16~19mm) |
| 総重量 | 502g | ||
| ミリ・インチを問わずにワンタッチで口幅がアジャストします。 | |||
| 振り幅30°のラチェット機構によりスピーディーに作業できます。 | |||
| 7~19mmまでの六角ナット・六角ボルトの締付け作業を2本で対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0398ページ 0490ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614WD-21 : 7-10x10-13mm 両口クイックスパナ(ラチェット式) |
| セット商品 | EA614WD-22 : 13-16x16-19mm 両口クイックスパナ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
