品番 : EA615AH-17A
品名 : 1・3/8" ダブルアングルスパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 1-3/8 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 10.3mm | 全長 | 318mm |
| 材質 | 合金鋼 | 重量 | 544g |
| 15°×60°アングル | |||
| 左右のアングルが違う為、様々な用途に応じてお使い頂けます。 | |||
| 強度と耐久性のために合金鋼で作られています。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
