品番 : EA615AK-10
品名 : 21x23mm 両口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31322 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 21×23mm | 全長 | 260mm |
| 厚み | 9.4×9.4mm | 重量(g) | 287 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):21×23●全長(L;mm):260●スパナ部幅(B1/B2;mm):42.8/46.7●スパナ部厚み(A1/A2;mm):9.4/9.4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
代替品
![]() |
|

