品番 : EA615AM-1
品名 : 5.5x7mm 両口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SL0507 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Revo wave(レボウェイブ) | サイズ | 5.5×7mm |
| 全長 | 102mm | 厚み | 2.9mm |
| 材質 | 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 12g |
| やり形 | |||
| 面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615AM-1 5.5x7mm 両口スパナ |
| EA615AM-2 6x 7mm 両口スパナ |
| EA615AM-7A 13x17mm 両口スパナ |
| EA615AM-8 14x17mm 両口スパナ |

