詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AN-9

品名 : 17x19mm 両口スパナ(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LSX1719
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
強度はそのままで軽量化を実現
サイズ 17x19mm 全長 177mm
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA685A-12
バリエーション一覧
EA615AN-1 5.5x7mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-2 6x 7mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-3 8x10mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-4 10x12mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-5 11x13mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-6 12x14mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-7 13x17mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-8 14x17mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-9 17x19mm 両口スパナ(軽量)
EA615AN-11 22x24mm 両口スパナ(軽量)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top