品番 : EA615AT-5.5
品名 : 5.5x5.5/2.5mm 両口スパナ(薄型ダブルアングル)
凹凸のない薄口仕様で狭所での作業に最適です
仕様
材質 | スチール | サイズ(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 136 (2025/05/02 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |