品番 : EA615G-4A
品名 : 8x10mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS-0810 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 8×10 |
| 全長(mm) | 126 | 重量 | 32g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
