品番 : EA615N-5
品名 : 8x10mm 両口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | K0155 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×10mm | 全長 | 117mm |
| 厚み | 5mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 30g | ||
| 型打鍛造品なので強靭で軽量です。 | |||
| JIS H級(強力級)取得 | |||
| ※適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。 | |||
| ※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
