品番 : EA616B-19
品名 : 24x27mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-2427 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 24×27 | 全長(mm) | 367 |
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 440g |
| 12ポイント | |||
| 立ち上がり角は45°×6°を採用 | |||
| オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。 | |||
| サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
