詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616CB-2

品名 : 10x12mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 M03-1012
材質 工具鋼
12ポイント
サイズ(mm) 10×12 全長(mm) 115
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 19:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA616DB-2
バリエーション一覧
EA616CB-1 8x10mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-2 10x12mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-3 11x13mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-4 12x14mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
EA616CB-5 14x17mm 両口めがねレンチ(ストレート型・ショート)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top