詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DA-2

品名 : 10x12mm/200mm 両口めがねレンチ(ストレート)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M150-10X12
サイズ(mm) 10×12 厚み(mm) 6.5×7.5
全長(mm) 200 材質 工具鋼
重量(g) 56
12ポイント
ストレートロングタイプ
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0431ページ

代替品

EA616CD-2
  • 品番

    EA616CD-2

  • コメント

    10x12mm/192mm

バリエーション一覧
EA616DA-1 8x10mm/185mm 両口めがねレンチ(ストレート)
EA616DA-2 10x12mm/200mm 両口めがねレンチ(ストレート)
EA616DA-3 11x13mm/200mm 両口めがねレンチ(ストレート)
EA616DA-4 12x14mm/220mm 両口めがねレンチ(ストレート)
EA616DA-5 14x17mm/245mm 両口めがねレンチ(ストレート)
EA616DA-6 17x19mm/285mm 両口めがねレンチ(ストレート)
EA616DA-7 22x24mm/335mm 両口めがねレンチ(ストレート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S1×S2:10×12㎜\nD1:16㎜    D2:18㎜\nT1:6.5㎜    T2:7.5㎜    L:200㎜\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top