品番 : EA617AA-11
品名 : 3/8"DR/# 3 ソケット(ハイトルクスクリュー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 040040 |
---|---|---|---|
商品名 | 700BHTS | 差込角 | 3/8” |
高トルク用 | |||
サイズ | 3 | 幅(mm) | 9.55 |
厚さ(mm) | 1.5 | 全長(mm) | 25 |
トルク | 24.1N・m | 外径(mm) | 19 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA617AA-11 3/8"DR/# 3 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-12 3/8"DR/# 4 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-13 3/8"DR/# 5 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-14 3/8"DR/# 6 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
メイン画像
拡大
.jpg)