詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AA-2

品名 : 1/4"DR/# 1 ソケット(ハイトルクスクリュー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー Wera 型番 040031
商品名 700AHTS 差込角 1/4”
高トルク用
全長 25mm サイズ 1
幅 6.95mm 厚さ 1.2mm
トルク 11.2N・m 外径 12.8mm
インパクトレンチ等に使用します。
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 13:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0401ページ
バリエーション一覧
EA617AA-1 1/4"DR/# 0 ソケット(ハイトルクスクリュー)
EA617AA-2 1/4"DR/# 1 ソケット(ハイトルクスクリュー)
EA617AA-3 1/4"DR/# 2 ソケット(ハイトルクスクリュー)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top