品番 : EA617AH-150
品名 : 1/4"DR/ 9点 ソケットセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 005400 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4”(6.35㎜) | 対辺 | 5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13mm(9個組) |
| 全長 | 23mm | ||
| ボールロック付 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| サイズごとに色分けされたカラーコードを使用し、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。 | |||
| ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AH-1 1/4"DR ソケットセット(ZYKLOP) |
| EA617AH-150 1/4"DR/ 9点 ソケットセット(ZYKLOP) |
ウェブカタログ画像
拡大
