品番 : EA617AH-213
品名 : 1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003755 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SAサイクロップスピードラチェット |
| 差込角 | 1/4” | ||
| <セット内容42点> | |||
| ソケット(6角) | 4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| (-)ビット | 5.5・6.5mm | He×ビット | 2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mm |
| TORXビット | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | ポジビット | #1・#2・#3 |
| ラチェットハンドル | 152mm | エクステンションバー | 56mm |
| スイベルエクステンションバー | 150mm | ||
| ナットエクストラクター | |||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
