品番 : EA617AH-4.5B
品名 : 1/4"DRx4.5mm ソケット(ZYK0P)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003502 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMA | 差込角 | 1/4” |
対辺(mm) | 4.5 | 外径(mm) | 7.5 |
全長(mm) | 23 | 軸径(mm) | 13.0 |
材質 | クロムバナジウム鋼(マットクロムメッキ) | ||
ボールロック付 | |||
手動および電動工具両用(インパクトは除く) | |||
サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 | |||
油のついた手でも握りやすい滑り止め | |||
手締め時に便利なローレット加工 | |||
クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0406ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA617AH-7Aです。