品番 : EA617AM-200
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003645 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SC2サイクロップスピードラチェット |
| <セット内容> | 37点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm (識別カラー付、色の違いによってサイズの選別が容易です。) |
(+)ビット | #3 |
| ヘックスビット | 5・6・8・10mm | トルクスビット | T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55 |
| ポジビット | #3 ※ビット六角シャンク:5/16” | ラチェットハンドル | 277mm |
| ロッキングエクステンションバー | 125・250mm | エクステンションバー | 52mm |
| T型スライドハンドル | 250mm | ユニバーサルジョイント | 69mm |
| ビットアダプター | 50mm(六角シャンク5/16”) | ||
| メタルケース付き | |||
| ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。 | |||
| 限られた狭いスペースで作業するときは、首を左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。 | |||
| 狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。 | |||
| ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。 | |||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
97,600 円(税抜)/ 107,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
