品番 : EA617CC-15
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 89KN |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 44点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット(12角)(mm) | 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22 | ディープソケット(12角) | 16mm-5/8”、 20.8mm-13/16” |
| ヘキサゴンビットソケット(mm) | 3・4・5・6・7・8・10 | 片目片口スパナ(12角)(mm) | 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22 |
| T型スライドハンドル | 165mm | エクステンションバー | 76・240mm |
| ユニバーサルジョイント | 46mm | ラチェットハンドル | 193mm |
| ケースサイズ(mm) | 481×288×82 | 総重量 | 5019g |
| 44pcsの3/8”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,800 円(税抜)/ 102,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/29 15:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
