詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-405

品名 : 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11527
差込角 1/4” 全長(mm) 50
ソケット部外径 12.5mm
±10°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/08/03 13:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0420ページ
バリエーション一覧
EA617CK-405 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振)
EA617CK-410 1/4"DR/100mm エクステンションバー(首振)
EA617CK-415 1/4"DR/150mm エクステンションバー(首振)
ウェブカタログ画像
※写真はEA617CK-410です。
  • ※写真はEA617CK-410です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top