品番 : EA617CL-104
品名 : 1/4"DRx1/4" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11103 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 1/4 |
全長(mm) | 24.5 | 外径(mm) | 9.5 |
差込部ソケット外径(D2;mm) | 11.8 | ソケット深さ(T;mm) | 5 |
ミラー仕上げ | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●対辺(”):1/4●全長(L;mm):24.5●先端部ソケット外径(D1;mm):9.5●差込部ソケット外径(D2;mm):11.8●ソケット深さ(T;mm):5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0435ページ |
代替品
|
※写真はEA617CL-104です。