品番 : EA617DH-4
品名 : 3/8"DRx 4 mm [-]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22832 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.8 |
| 全長(mm) | 49 | 軸長 | 23mm |
| 外径 | 18mm | 各部サイズ | ●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):18 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DH-4 3/8"DRx 4 mm [-]ビットソケット |
| EA617DH-5.5 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット |
| EA617DH-6.5 3/8"DRx6.5mm [-]ビットソケット |
| EA617DH-7 3/8"DRx 7 mm [-]ビットソケット |
