品番 : EA617DL-108
品名 : 3/8"DRx 3/ 4" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12207 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 3/4” |
全長 | 64mm | ソケット先端部外径 | 26mm |
ソケット差込部外径 | 26mm | ソケット深さ | 24mm |
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):26●差込部外径(D2;mm):26●ソケット深さ(T;mm):24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|