品番 : EA617DT-75
品名 : 1/2"DRx 75mm ロッキングエクステンションバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13541 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 75mm |
| ワンタッチロック機能付で、ソケット類の脱落を防止します。 | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):75●軸径(D1;mm):16●ソケット外径(D2;mm):22 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DT-75 1/2"DRx 75mm ロッキングエクステンションバー |
| EA617DT-150 1/2"DRx125mm ロッキングエクステンションバー |
| EA617DT-250 1/2"DRx250mm ロッキングエクステンションバー |

