品番 : EA617DU-3
品名 : 3/8"DRx13/16" プラグソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12222 |
---|---|---|---|
スパークプラグ用 | |||
差込角 | 3/8” | 対辺 | 13/16” |
外径 | 28mm | 全長 | 70mm |
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):70●先端部外径(D1;mm):28●差込部外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA617DU-1 3/8"DRx 5/8" プラグソケット |
EA617DU-2 3/8"DRx 3/4" プラグソケット |
EA617DU-3 3/8"DRx13/16" プラグソケット |