品番 : EA617DW-14
品名 : 1/2"DRx1・1/4" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13114 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-1/4” |
外径 | 42mm | 全長 | 42mm |
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):42●先端部ソケット外径(D1;mm):42.0●差込部ソケット外径(D2;mm):42●ソケット深さ(T;mm):25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|