詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DY-105

品名 : 1/2"DRx 5/8" ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13205
差込角 1/2” 対辺 5/8”
外径(mm) 22 全長 77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
表面は美しいミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):22●ソケット外径(D2差込部;mm):22●ソケット深さ(T;mm):24
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 12:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687CT-106
  • 品番

    EA687CT-106

  • コメント

    1/2\"sqx 5/8\" ディープソケット

バリエーション一覧
EA617DY-101 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
EA617DY-102 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
EA617DY-104 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA617DY-105 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA617DY-106 1/2"DRx11/16" ディープソケット
EA617DY-108 1/2"DRx13/16" ディープソケット
EA617DY-109 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top