詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DZ-106

品名 : 1/2"DR/ 6x120mm [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23944
差込角 1/2” 対辺 6mm
全長 120mm 軸長 82mm
外径 24mm
ロングタイプ
各部サイズ ●全長(L1;mm):120●軸長(L2;mm):82●外径(D;mm):24
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 08:38現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA687CM-206
バリエーション一覧
EA617DZ-104 1/2"DR/ 4x120mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-105 1/2"DR/ 5x120mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-106 1/2"DR/ 6x120mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-108 1/2"DR/ 8x120mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-110 1/2"DR/10x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-111 1/2"DR/11x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-112 1/2"DR/12x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-113 1/2"DR/13x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-114 1/2"DR/14x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-115 1/2"DR/15x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-116 1/2"DR/16x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-117 1/2"DR/17x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-118 1/2"DR/18x140mm [INHEX]ビットソケット
EA617DZ-119 1/2"DR/19x140mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top