品番 : EA617DZ-230
品名 : 1/2"DR/T30x100mm [Hexlobe]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23965 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | T30 |
| 全長 | 100mm | 軸長 | 62mm |
| 外径 | 24mm | ||
| ロングタイプ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):62●外径(D1;mm):24●軸径(D2;mm):10 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

