品番 : EA617GT-204
品名 : 1/2"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| サイズ | 4mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/16 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0406ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA617GT-250 : 1/2"DR/4-19mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
