品番 : EA617VB-6
品名 : 3/8"DR/6.0x55mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBV10.210/6 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 55mm |
対辺 | 6mm | 重量 | 45g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 19:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|