詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XC-5.5

品名 : 1/4"DRx5.5mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40-5.5
差込角 1/4” 対辺(mm) 5.5
全長(L;mm) 23 ソケット部外径(d1;mm) 8.5
差込部外径(d2;mm) 10.7 ソケット奥内径(d3;mm) 4.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 6 最大奥行き(t2;mm) 15
重量 9g
6角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/14 00:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0390ページ

代替品

EA617XA-5.5
バリエーション一覧
EA617XC-3 1/4"DRx 3 mm ソケット
EA617XC-3.2 1/4"DRx3.2mm ソケット
EA617XC-3.5 1/4"DRx3.5mm ソケット
EA617XC-4 1/4"DRx 4 mm ソケット
EA617XC-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
EA617XC-5 1/4"DRx 5 mm ソケット
EA617XC-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA617XC-6 1/4"DRx 6 mm ソケット
EA617XC-7 1/4"DRx 7 mm ソケット
EA617XC-8 1/4"DRx 8 mm ソケット
EA617XC-9 1/4"DRx 9 mm ソケット
EA617XC-10 1/4"DRx 10mm ソケット
EA617XC-11 1/4"DRx 11mm ソケット
EA617XC-12 1/4"DRx 12mm ソケット
EA617XC-13 1/4"DRx 13mm ソケット
EA617XC-14 1/4"DRx 14mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top