品番 : EA617XG-5.5
品名 : 1/4"DRx5.5mm [HPQ]ディープソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40DL-5.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 5.5 |
12角タイプ | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット | |||
全長(L;mm) | 50 | ソケット部外径(d1;mm) | 8.5 |
差込部外径(d2;mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3;mm) | 4.5 |
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 6 | 最大奥行き(t2;mm) | 42 |
重量 | 16g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 00:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0390ページ |