品番 : EA617YS-111
品名 : 3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540A-1.1/8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロム合金鋼 | 対辺 | 1・1/8” |
| 差込角 | 3/8” | スパナ部外径(b;mm) | 50 |
| スパナ部厚み(a;mm) | 8 | 全長(L;mm) | 50 |
| 重量(g) | 84 | ||
| ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm):28.5 | |||
| クロムメッキ | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
