品番 : EA617ZB-7
品名 : 1/2"DRx11/16" ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50A-11/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 11/16” |
| ソケット部外径(d1;mm) | 24.2 | 差込部外径(d2;mm) | 23.7 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 16.5 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 15.5 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 19.2 | 全長(L;mm) | 38 |
| 重量(g) | 68 | ||
| 12角タイプ | |||
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/19 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
