詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618-11

品名 : 1/4"DR ソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS2405A/9
差込角 1/4”(6.35㎜) 対辺(12角) 3/16”、7/32”、1/4”、9/32”、5/16”、11/32”、3/8”、7/16”、1/2”(9個組)
外径 7.8~18mm 全長 22mm
レール長 150mm 総重量 162g
12ポイント
追加説明
カタログ価格

6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0456ページ

代替品

EA618AE-200
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top