品番 : EA618AE-300
品名 : 1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RSAS2305A/10 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10個組 | 差込角 | 1/4”(6.35mm) |
| 対辺 | 3/16”、7/32”、1/4”、9/32”、5/16”、11/32”、3/8”、7/16”、1/2”、9/16” | 全長 | 50mm |
| 重量 | 307g | ||
| AS954航空規格適用ソケット | |||
| 航空機用工具として高精度・高強度仕様です。 | |||
| 150mmソケットレール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

